{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010193 | |
Číslo výrobcu | 114020 7,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 7,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
2,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
381 kus/y s okamžitým dodaním
1,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 117 | 117 | 117 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |