{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 62,4 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,4 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010278 | |
Číslo výrobcu | 114020 8,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním
2,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
491 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
607 kus/y s okamžitým dodaním
7,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
758 kus/y s okamžitým dodaním
4,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |