{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 37,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,8 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009814 | |
Číslo výrobcu | 114020 3,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 646 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 296 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 556 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 359 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Nominálna⌀ DC. | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |