{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009876 | |
Číslo výrobcu | 114020 4,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 4,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
497 kus/y s okamžitým dodaním
0,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
556 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 | 47 | 47 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |