{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 33,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009807 | |
Číslo výrobcu | 114020 3,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
644 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 375 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
906 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 928 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 217 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |