{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 68 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197010308 | |
Číslo výrobcu | 114020 8,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
3,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním
2,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
702 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
651 kus/y s okamžitým dodaním
5,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Nominálna⌀ DC. | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |