{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113150 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197004796 | |
Číslo výrobcu | 113150 7,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
44,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
37,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |