{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 2 | |
EAN/GTIN | 4045197019332 | |
Číslo výrobcu | 114470 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
450 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
4,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 919 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 642 kus/y s okamžitým dodaním
2,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
958 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 578 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Farebný krúžok | ružová | červená | bez | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ stopky Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 9 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |