{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 4 mm | |
Celková dĺžka | 115 mm | |
Pracovná dĺžka | 50 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789005 4X115 | |
EAN/GTIN | 3165140028073 | |
Číslo výrobcu | 1618596231 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 4X115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
6,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
3,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 4 mm | 4 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |