SCD0234-1189-0236SXC50 IC908 HM-svedri z notranjimi kanali za hladilno sredstvo, globina vrtanja 50 × D

Št. art.: 9573199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9573199
EAN/GTIN 7291075442311
Številka proizvajalca 9573199
L-število L24020 112

Opis

Opis:

Trdna karbidna vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,236 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,234″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - Inch 0,234 ″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čipa flavta (LCF) 12.21″, skupna dolžina (OAL) 14.173″, točkovni kot (SIG) 135 stopinj, uporabna dolžina (LU) 11.89″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,236″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Decimalni ekvivalent: 0,234″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,234″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,234″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina Chip flavta (LCF): 12.21″
  • Število zob: 2
  • Skupna dolžina (OAL): 14.173″
  • Točkovni kot (SIG): 135 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,772″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 11.89″

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico