MM ECS-A125X312-2T05 IC908 Zamenljive rezkalne glave iz trdega karbida za centriranje po DIN 332

Št. art.: 5622766
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622766
EAN/GTIN 7291075241815
Številka proizvajalca 5622766
L-število L24060 852

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,31″
  • Vmesniške značilnosti T05
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,13″
  • Celotna dolžina (OAL): 0,87″

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.31″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T05
  • Premer rezanja (DC): 0.13″
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.59″
  • Celotna dolžina (OAL): 0.87″

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico