Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 4 mm, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 3,3 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 3,3 mm, število zarez (NOF) 2, dolžina zarez (LCF) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, efektivna dolžina (LU) 25 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 3,3 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 3,3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 30 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 70 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 25 mm