SCD 0419-028-060 WPCD Karbidni svedri s PKD-prevleko za strojno obdelavo kompozitov CFK in Al/Ti

Št. art.: 3384451
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384451
EAN/GTIN 7291075410105
Številka proizvajalca 3384451
L-število L24240 890

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 6 mm, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 4,19 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 4,19 mm, število utorov (NOF) 2, dolžina utorov (LCF) 34,3 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, efektivna dolžina (LU) 28 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 4,19 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 4,19 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 34,3 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 34 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 28 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico