MM ECDF080A100-2T05 IC908 Zamenljive ploske vrtalne glave

Št. art.: 3376045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3376045
EAN/GTIN 7291075466379
Številka proizvajalca 3376045
L-število L24060 735

Opis

Opis:

Sredinski vrtalnik, lastnosti vmesnika T05, premer vrtanja (DC) 8 mm, dolžina drsnika (LPR) 18 mm.

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer izvrtine (DC) 8 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 18 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico