SCD 117-040-120 ACP3N IC908 VHM-svedri DIN 6537 z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3376252
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3376252
EAN/GTIN 7291075372625
Številka proizvajalca 3376252
L-število L24240 974

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer vrtanja (DC) 11,7 mm, velikost vrtalnika / rezalni premer (DC) - metrični 11,7 mm, število kanalov (NOF) 2, dolžina kanalov (LCF) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 102 mm, efektivna dolžina (LU) 40 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 11,7 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 11,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 55 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 102 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico