Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 6 mm, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 4,19 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 4,19 mm, število utorov (NOF) 2, dolžina utorov (LCF) 34,3 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, efektivna dolžina (LU) 28 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 4,19 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 4,19 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 34,3 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 70 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 34 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 28 mm