SCD 0165-112-250 FNPCD HM-svedri za PKD-vložek s polno konico za obdelavo CFK in paketno obdelavo

Št. art.: 3384448
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384448
EAN/GTIN 7291075410075
Številka proizvajalca 3384448
L-število L24240 919

Opis

Opis:

Trdna karbidna vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,165 ″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - palčni 0,165 ″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čipa flavta (LCF) 4″, skupna dolžina (OAL) 1,13-3 / 1,37 ″uporabna dolžina (LU) 2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Decimalni ekvivalent: 0,165″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,165″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,165″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina Chip flavta (LCF): 1,37″
  • Število zob: 2
  • Skupna dolžina (OAL): 2-3/4″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,34″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1,13″

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico