SCD0156-0677-0236SXC40 IC908 HM-svedri z notranjimi kanali za hladilno sredstvo, globina vrtanja 40 × D

Št. art.: 9573077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9573077
EAN/GTIN 7291075442151
Številka proizvajalca 9573077
L-število L24020 96

Opis

Opis:

Solid Carbide vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,236 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,156 ″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - Inch 0,156 ″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čipa flavta (LCF) 7,09″, skupna dolžina (OAL) 9,055 ″, točkovni kot (SIG) 135 stopinj, uporabna dolžina (LU) 6,772″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,236″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Decimalni ekvivalent: 0,156″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,156″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,156″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina Chip flavta (LCF): 7,09″
  • Število zob: 2
  • Skupna dolžina (OAL): 9,055″
  • Točkovni kot (SIG): 135 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 6,772″

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico