{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Easyfix | |
Uporabna višina | 25 mm | |
Uporabna širina | 43 mm | |
Uporabna globina | 50 mm | |
⌀ jeklene žice | 6 mm | |
Material osnovne plošče | Umetna masa | |
Material žice | Jeklo | |
Vrsta osnovne plošče | dvojni | |
Oblika kavlja | Dvojni okrogli kavelj 90° | |
Vrsta izdelka | Kavelj za luknjasto steno |
Številka izdelka | 955600 50X25 | |
EAN/GTIN | 4062406196431 | |
Številka proizvajalca | 955600 50X25 |