Držalo za svedre Easyfix, za svedra vel.: 1-13

Št. art.: 955720 1-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za svedra vel. Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 76 mm
Širina 220 mm
Globina 74 mm
Vrsta izdelka Držalo za svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955720 1-13
EAN/GTIN 4062406197766
Številka proizvajalca 955720 1-13

Opis

Izvedba:

Pregledno shranjevanje 29 svedrov v 2 vrstah. Z oznakami premerov. Primerno tudi za pokončno uporabo na delovni plošči.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Primerno za:

Sveder vel.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico