Sponka za orodje Easyfix, ⌀ sponk: 6mm

Št. art.: 955655 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,70 € / kos
  • od 5 kos
    3,92 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.695 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ sponk (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
⌀ sponk 6 mm
Število sponk na osnovno ploščo 1
⌀ območja vpenjanja 6 mm - 10 mm
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955655 6
EAN/GTIN 4062406197056
Številka proizvajalca 955655 6

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Opomba:

Pritrditev brez osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico