Prekuscna škatla, Tip: M

Št. art.: 955807 M
Popust
17,10 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 0,72 l
Višina 114 mm
Širina 185 mm
Globina 130 mm
Vrsta izdelka Vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754
Številka proizvajalca 955807 M

Opis

Izvedba:

Plastična prekucna škatla z 2 razdelilnima stenama antracitne barve, ki ju lahko po želji vstavite za dodatno razdelitev vložka. Predal lahko razdelimo na 2 ali 3 prekate. Prozoren, odstranljiv predal s trakovi za napise. Predal je zavarovan s prijemalnim elementom in zaklenjen, ko je zaprt. Prekucne škatle je mogoče zložiti brez drsenja. Dve luknji za vijake na zadnji strani omogočata alternativno pritrditev na steno (montažni material ni priložen).

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vključno z 2 osnovnima ploščama Easyfix za pritrditev na luknjaste stene.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico