Sponka za orodje Easyfix 15 mm

Št. art.: 955655 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,97 € / kos
  • od 5 kos
    3,31 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.873 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ sponk (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Easyfix
    ⌀ sponk 15 mm
    Število sponk na osnovno ploščo 1
    ⌀ območja vpenjanja 15 mm - 20 mm
    Vrsta izdelka Držalo za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955655 15
    EAN/GTIN 4062406197094
    Številka proizvajalca 955655 15

    Opis

    Izvedba:

    Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

    Primerno za:

    Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

    Opomba:

    Pritrditev brez osnovne plošče.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico