Držalo za ključe za notranji 6-kotnik Easyfix 1,5-10

Št. art.: 955675 1,5-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.156 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
za 6-kotnik 1,5-10
Vrsta izdelka Držalo za izvijače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955675 1,5-10
EAN/GTIN 4062406197537

Opis

Izvedba:

Držalo za 9 ključev za notranji 6-kotnik, vel. 1,5–10. Primerno tudi za pokončno uporabo na delovni plošči.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.