GARANT easyFix držalo izvijača, Število vpenjal: 3

Št. art.: 955670 3
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpenjal Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razdalja med držali (od sredine do sredine) 21 mm
⌀ skoznje izvrtine 6 mm
⌀ stopenjske izvrtine tulca (maksimalni ⌀ ročaja) 18
Število vpenjal 3
za izvijač vel. 0 − 1
Material osnovne plošče Umetna masa
Material kavlja Umetna masa
Vrsta osnovne plošče dvojni
Vrsta izdelka Držalo za izvijače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955670 3
EAN/GTIN 4062406197513
Številka proizvajalca 955670 3
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregledna in pazljiva priprava izvijačev. Odprtine z vodilom omogočajo preprost odvzem in namestitev izvijačev.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico