Držalo za klešče Easyfix 2

Št. art.: 955710 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.388 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Število vpenjal 2
Material osnovne plošče Umetna masa
Material kavlja Umetna masa
Vrsta osnovne plošče dvojni
Vrsta izdelka Držalo za klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955710 2
EAN/GTIN 4062406197742

Opis

Izvedba:

Držalo za 2 klešč. Preprost in ergonomičen odvzem in namestitev klešč.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.