GARANT easyFix univerzalno držalo 90°, ⌀ 6 mm, Uporabna globina × uporabna višina: 75X50mm

Št. art.: 955600 75X50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,49 € / kos
  • od 5 kos
    8,74 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna globina × uporabna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna višina 50 mm
Uporabna širina 43 mm
Uporabna globina 75 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Dvojni okrogli kavelj 90°
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955600 75X50
EAN/GTIN 4062406196462
Številka proizvajalca 955600 75X50
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico