Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm 8X10/1

Št. art.: 951251 8X10/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.002 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 50 mm
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951251 8X10/1
EAN/GTIN 4062406151669
Številka proizvajalca 951251 8X10/1

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico