Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm 3X8/1

Št. art.: 951251 3X8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.012 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija easyPick
    Višina 50 mm
    Širina 75 mm
    Globina 200 mm
    Širina v G 3
    Globina v G 8
    Število predelkov v vložku 1
    Barva antracitna
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951251 3X8/1
    EAN/GTIN 4062406148607
    Številka proizvajalca 951251 3X8/1

    Opis

    Primerno za:

    V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico