Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm 4X4/2

Št. art.: 951251 4X4/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.531 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija easyPick
    Višina 50 mm
    Širina 100 mm
    Globina 100 mm
    Širina v G 4
    Globina v G 4
    Število predelkov v vložku 2
    Barva antracitna
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951251 4X4/2
    EAN/GTIN 4062406193195
    Številka proizvajalca 951251 4X4/2

    Opis

    Izvedba:

    S fiksno predelno steno, v zaboju sta na voljo 2 predelka.

    Primerno za:

    V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico