{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | easyPick | |
Višina zbiralnika | 25 mm | |
Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 20 | |
za predale z uporabno globino v G | 16 | |
za predale z uporabno širino | 500 mm | |
za predale z uporabno globino | 400 mm | |
Masa | 0,665 kg | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 950200 50/1 | |
EAN/GTIN | 4062406152031 | |
Številka proizvajalca | 950200 50/1 |