Garnitura škatel za male dele easyPick 50/1

Št. art.: 950350 50/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija easyPick
    Višina zbiralnika 25 mm
    Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
    za predale z uporabno širino v G 26
    za predale z uporabno globino v G 20
    za predale z uporabno širino 650 mm
    za predale z uporabno globino 500 mm
    Masa 1,334 kg
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950350 50/1
    EAN/GTIN 4062406152765
    Številka proizvajalca 950350 50/1

    Opis

    Izvedba:

    Škatle za male dele iz umetne mase.
    Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

    Primerno za:

    Predali 26×20G.

    Vsebina:

    Škatla za male dele easyPick art. 951210: 6 × vel. 4×4/4; 6 × vel. 4×4/2; 18 × vel. 4×4/1; 5 × vel. 2×4/1

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico