Škatla za male dele easyPick Višina 25 mm 4X4/1

Št. art.: 951210 4X4/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.854 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 100 mm
Globina 100 mm
Širina v G 4
Globina v G 4
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951210 4X4/1
EAN/GTIN 4062406147020
Številka proizvajalca 951210 4X4/1

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico