Držalo Easyfix za škatlo za male dele easyPick 25 mm

Št. art.: 955815 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za višino easyPick (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 70 mm
Širina 72 mm
Globina 20 mm
Vrsta izdelka Držalo za omarico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955815 25
EAN/GTIN 4062406338749
Številka proizvajalca 955815 25

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Škatla za male dele GARANT easyPick št. 951210951265.
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Škatla za male dele easyPick št. 951210 višina 25 mm, do največje globine 6G, minimalna širina 3G.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Opomba:

Za večje škatle za male dele GARANT easyPick od 8G je mogoče vzporedno namestiti več držal.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico