Garnitura škatel za male dele easyPick 50/1

Št. art.: 950550 50/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 25 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 900 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 2,244 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950550 50/1
EAN/GTIN 4062406153427
Številka proizvajalca 950550 50/1

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

Primerno za:

Predali 36×24G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951210: 9 × vel. 4×4/2; 18 × vel. 4×4/1; 12 × vel. 6×6/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico