Garnitura škatel za male dele easyPick 75/1

Št. art.: 950238 75/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
648 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 50 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 75 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 16
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950238 75/1
EAN/GTIN 4062406667696
Številka proizvajalca 950238 75/1

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×16G.

Primerno za:

Predali 36×16G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951251: 6× vel. 6×8/1; 18× vel. 4×4/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico