Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm 4X12/1

Št. art.: 951251 4X12/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.398 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 50 mm
Širina 100 mm
Globina 300 mm
Širina v G 4
Globina v G 12
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951251 4X12/1
EAN/GTIN 4062406151560
Številka proizvajalca 951251 4X12/1

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico