{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 30 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×16G | |
Uporabna površina predalov v G | 20×16 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Serija | ToolCar; Delavniški voziček ToolCar | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 800 mm | |
Globina | 500 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 400 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 16 | |
Število predalov | 10 | |
Masa | 90,4 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
Številka izdelka | 914524 10 | |
EAN/GTIN | 4045197892171 | |
Številka proizvajalca | 914524 10 |