Luknjasta stena Enostransko za XL ToolCar, Uporabna višina: 222mm

Št. art.: 915480 222
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Serija ToolCar
Višina 222 mm
Višina luknjaste stene 222 mm
Širina luknjaste stene 661 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 915480 222
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406288341
Kopiraj
Številka proizvajalca 915480 222
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.

Primerno za:

Delavniški voziček XL ToolCar art. 914590.

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse