Korito za medijske naprave za XL ToolCar 80 mm

Št. art.: 915515 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ToolCar
    Višina 80 mm
    Širina 499 mm
    Globina 90 mm
    Uporabna višina 30 mm
    Vrsta izdelka Vodilo za kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 915515 80
    EAN/GTIN 4062406288372
    Številka proizvajalca 915515 80

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjasto steno.

    Primerno za:

    Luknjasta stena iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Delavniški voziček XL ToolCar art. 914590.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico