Delovna plošča iz bambusa z oblogo iz pocinkane jeklene pločevine, Tip: L

Št. art.: 914784 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ToolCar
Širina 665 mm
Globina 445 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914784 L
EAN/GTIN 4045197893840
Številka proizvajalca 914784 L

Opis

Izvedba:

Obloga iz jeklene pločevina na eni strani zarobljena.

Primerno za:

Delavniške vozičke art. 914520, 914524, 914540, 914550.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico