Delovna plošča iz bambusa L

Št. art.: 914780 L
(285,81 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ToolCar
    Širina 665 mm
    Globina 445 mm
    Masa 5,2 kg
    Vrsta izdelka Pokrivna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914780 L
    EAN/GTIN 4045197893833
    Številka proizvajalca 914780 L

    Opis

    Primerno za:

    Delavniške vozičke art. 914520, 914524, 914540, 914550.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico