Pregradne letve Globina 16G, za predal s prednjo višino: 75mm

Št. art.: 951510 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,56 € / kos
  • od 5 kos
    4,63 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
Debelina 12 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951510 75
EAN/GTIN 4062406136321
Številka proizvajalca 951510 75

Opis

Izvedba:

Posamične pregradne letve z zarezami za razdelbo predalov. Montaža brez uporabe orodja: Pregradne letve se varno namestijo v zareze predalov. Zaradi čvrste konstrukcije iz umetne mase ni nevarnosti poškodb na robovih pri odvzemu shranjenih predmetov.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 16G.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico