{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 135 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 50 mm | |
Dolžina ročaja | 310 mm | |
Celotna dolžina | 365 mm | |
Masa | 1,12 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Umetna masa, trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752900 50G | |
EAN/GTIN | 4030618300151 | |
Številka proizvajalca | 3006.050 |