Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz umetne mase 50A mm

Št. art.: 752900 50A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SIMPLEX
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    Dolžina glave z nastavki 135 mm
    ⌀ udarne površine nastavkov 50 mm
    Dolžina ročaja 310 mm
    Celotna dolžina 365 mm
    Masa 0,72 kg
    Material ohišja Aluminij
    Za material Umetna masa, trda
    Material ročaja Les
    Barva rdeča
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 752900 50A
    EAN/GTIN 4030618300465
    Številka proizvajalca 3106.050

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
    Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
    Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

    Uporaba:

    Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
    Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

    Rezervni del:

    Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

    Opomba:

    Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.
    V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico