{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 225 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ konice | 2,3 mm | |
Standard | Podobno DIN 5256 | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719845 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197493217 | |
Številka proizvajalca | 719845 J3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45°, Tip: J3
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.006 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za notranje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
celotna dolžina | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
⌀ konice | 2,3 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |