{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 320 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ konice | 3,2 mm | |
Norm | Podobno DIN 5256 | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719845 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197493224 | |
Številka proizvajalca | 719845 J4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45° J4
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za notranje varnostne obroče ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
⌀ konice | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |