{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 180 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ konice | 1,8 mm | |
Norm | Podobno DIN 5256 | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719845 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197493200 | |
Številka proizvajalca | 719845 J2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45° J2
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
969 kosov na zalogi
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | ravne | ravne |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
celotna dolžina | 180 | 180 | 180 |
Norm | Podobno DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Površina | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
⌀ konice | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |