{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 135 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ konice | 1,3 mm | |
Norm | Podobno DIN 5256 | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719845 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197493194 | |
Številka proizvajalca | 719845 J1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45° J1
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.257 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 135 | 140 | 135 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Norm | Podobno DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Površina | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
⌀ konice | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |