{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 135 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ konice | 1,3 mm | |
Standard | Podobno DIN 5254 | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719845 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197493248 | |
Številka proizvajalca | 719845 A1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45°, Tip: A1
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.681 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | ravne | ravne |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
⌀ konice | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |